K0123.1046 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.1046
Rubix:928966
EAN:4059245085668
K0123.1046 Klemmhebel Gr.1 M4 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.1046 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Durchmesser des Drahtes4 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Höhe31 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe

Select...