K0123.1043 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.1043
Rubix:928965
EAN:4059245085651
K0123.1043 Klemmhebel Gr.1 M4 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes4 mm
Länge40 mm
Höhe31 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.1043 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Durchmesser des Drahtes4 mm
Länge40 mm
Höhe31 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

40 mm

Höhe

31 mm