K0752.41227X30 Klemmhebel, GR.4, Stahl

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.41227X30
Rubix:3738773
EAN:4059245083992
STAHLKLEMMHEBEL GR.4 M12X30

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.41227X30 Klemmhebel, GR.4, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung289 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge30 mm
Höhe67,5 mm
HerkunftslandDE
14,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

30 mm

Höhe