K0752.21027X40 Klemmhebel, GR.2, Stahl

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.21027X40
Rubix:1937761
EAN:4059245083169
STAHLKLEMMHEBEL GR.2 M10X40

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.21027X40 Klemmhebel, GR.2, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung116 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe45,5 mm
HerkunftslandDE
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe