Referenzen
Kipp:K0121.1112
Rubix:316087
EAN:4059245081271



Dokumente
Produktdetails : K0121.1112 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus Edelstahl 1.4308. Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 204 g |
|---|---|
| Länge | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen