K0116.4123X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.4123X30
Rubix:328984
EAN:4059245079650
K0116.4123X30 Klemmhebel Gr.4 M12x30

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.4123X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung232 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Höhe42,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

19 mm

Länge

30 mm

Höhe

42,5 mm