K0116.4121X55 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.4121X55
Rubix:328977
EAN:4059245079582
K0116.4121X55 Klemmhebel Gr.4 M12x55

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.4121X55 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung250 g
Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge55 mm
Höhe10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

25 mm

Länge

55 mm

Höhe

10 mm