K0116.4101X50 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.4101X50
Rubix:328953
EAN:4059245079339
K0116.4101X50 Klemmhebel Gr.4 M10x50

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.4101X50 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung234 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe42,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

10 mm

Länge

50 mm

Höhe

42,5 mm