K0116.3081X15 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.3081X15
Rubix:328907
EAN:4059245078875
K0116.3081X15 Klemmhebel Gr.3 M8x15

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes8 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.3081X15 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung135 g
Durchmesser des Drahtes8 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Höhe57,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

8 mm

Länge

15 mm

Höhe

57,5 mm