K0116.1063 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, schwarz und silber, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.1063
Rubix:328768
EAN:4059245077526
K0116.1063 Klemmhebel Gr.1 M6

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Länge39 mm
Höhe32,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.1063 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung29 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Länge39 mm
Höhe32,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge