K0122.3106X15 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.3106X15
Rubix:928808
EAN:4059245092246



Dokumente
Produktdetails : K0122.3106X15 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 141 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 15 mm |
| Höhe | 41,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage