K0122.2062X15 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2062X15
Rubix:113829
EAN:4059245090044
K0122.2062X15 Klemmhebel Gr.2 M6X15

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2062X15 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung89 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge15 mm
Höhe28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

13,5 mm

Länge

15 mm

Höhe

28,5 mm