K0116.5121X30 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.5121X30
Rubix:328995
EAN:4059245079766
K0116.5121X30 Klemmhebel Gr.5 M12x30

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.5121X30 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung351 g
Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge30 mm
Höhe49 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

12 mm

Länge

30 mm

Höhe

49 mm