K0175.412X30 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.412X30
Rubix:328263
EAN:4059245071609



Dokumente
Produktdetails : K0175.412X30 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: unverstellbar | AUSFÜHRUNG 2: Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 62 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Länge | 95 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen