K0175.412000 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
Klemmhebel unverstellbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.412000
Rubix:328261
EAN:4059245071586



Dokumente
Produktdetails : K0175.412000 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: unverstellbar | AUSFÜHRUNG 2: Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage