K0175.208X15 Klemmhebel, unverstellbar, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel unverstellbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.208X15
Rubix:328253
EAN:4059245071500



Dokumente
Produktdetails : K0175.208X15 Klemmhebel, unverstellbar, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: unverstellbar | AUSFÜHRUNG 2: Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage