K0175.208X30 Klemmhebel, unverstellbar, GR.2, Kunststoff

Klemmhebel unverstellbar mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0175.208X30
Rubix:328255
EAN:4059245071524
K0175.208X30 Klemmhebel unverstellbar Gr.2

Technische Zusammenfassung

Modell0175.208x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0175.208X30 Klemmhebel, unverstellbar, GR.2, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau chromatiert.Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Klemmhebel unverstellbar mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung31 g
Modell0175.208x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Größe2
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,94 exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen