K0252.3101X40 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0252.3101X40
Rubix:3738627
EAN:4059245197262
KLEMMHEBEL TUKAN GR.3  M10X40

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0252.3101X40 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: Eco

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
HerkunftslandDE
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge