K0252.2081X15 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0252.2081X15
Rubix:3738532
EAN:4059245197101
KLEMMHEBEL TUKAN GR.2  M8X15

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0252.2081X15 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: Eco

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
HerkunftslandDE
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge