K0252.2081 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.2081
Rubix:3738419
EAN:4059245197088



Dokumente
Produktdetails : K0252.2081 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: Eco
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage