K0252.1051 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0252.1051
Rubix:3738367
EAN:4059245196890
KLEMMHEBEL TUKAN GR.1  M5

Technische Zusammenfassung

Länge21,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0252.1051 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: Eco

Technische Informationen


Attribute
Länge21,7 mm
HerkunftslandDE
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge