K0252.1041X15 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.1041X15
Rubix:3738446
EAN:4059245196876



Dokumente
Produktdetails : K0252.1041X15 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: Eco
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage