K0752.30827 Klemmhebel, GR.3, Stahl

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.30827
Rubix:3738298
EAN:4059245082148
STAHLKLEMMHEBEL GR.3 M8

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge37 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.30827 Klemmhebel, GR.3, Stahl


Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06442-1051Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung151 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge37 mm
Höhe58,5 mm
HerkunftslandDE
10,50 exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe