K0752.1051 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.1051
Rubix:1416181
EAN:4059245082056



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 24,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.1051 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06442-1051Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur.
Stahlklemmhebel Gr. 1 M5 schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 24,5 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen