K0120.110 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0120.110
Rubix:90713
EAN:4059245081240



Dokumente
Produktdetails : K0120.110 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0120.108Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 206 g |
|---|---|
| Modell | 120,11 |
| Länge | 41 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 1 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen