K0120.108 Klemmhebel, GR.1, Stahl

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0120.108
Rubix:128171
EAN:4059245081233
K0120.108 Klemmhebel Stahl Gr.1 M8

Technische Zusammenfassung

Modell120,108
Länge41 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0120.108 Klemmhebel, GR.1, Stahl


Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0120.108Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung211 g
Modell120,108
Länge41 mm
Farbegrau
Größe1
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
17,30 exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen