K0752.41227 Klemmhebel, GR.4, Stahl
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.41227
Rubix:3091886
EAN:4059245082209



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.41227 Klemmhebel, GR.4, Stahl
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 251 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 43 mm |
| Höhe | 67,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort