K0122.92062 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.92062
Rubix:940464
EAN:4059245085408



Dokumente
Produktdetails : K0122.92062 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank.Bestellbeispiel: nlm 06450-92061Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6 mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 82 g |
|---|---|
| Modell | 122,92062 |
| Länge | 32 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage