K0122.92062X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.92062X60
Rubix:940490
EAN:4059245094837



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.92062X60 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank.Bestellbeispiel: K0122.92081X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6X60 mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 60 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
60 mm