K0122.92062X40 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.92062X40
Rubix:940486
EAN:4059245094790



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.92062X40 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank.Bestellbeispiel: K0122.92081X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6X40 mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
40 mm