GN500-42-M6-16-OR Klemmhebel, verstellbar, Gewindezapfen , Kunststoff
Klemmhebel mit Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 500-42-M6-16-OR
Rubix:91817
Hersteller:GN 500-42-M6-16-OR
EAN:4045525367951





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 42 mm |
Produktdetails : GN500-42-M6-16-OR Klemmhebel, verstellbar, Gewindezapfen , Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel GN 500 zeichnen sich neben ihrem ansprechendem Design dadurch aus, daß der Kunststoff naturgemäß durchgefärbt ist: weder durch Beschädigung noch Abnützung wird die Farbe entfernt. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 42 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen