K0116.4101 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.4101
Rubix:328776
EAN:4059245077618
K0116.4101 Klemmhebel Gr.4 M10

Technische Zusammenfassung

Modell116,4101
Länge42,5 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.4101 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0116.4103Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung199 g
Modell116,4101
Länge42,5 mm
Farbeschwarz
Größe4
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
7,01 exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen