K0116.2083 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0116.2083
Rubix:328772
EAN:4059245077564



Dokumente
Produktdetails : K0116.2083 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0116.4103Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
|---|---|
| Modell | 116,2083 |
| Länge | 28,5 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 2 |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen