K0270.41284 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff

Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.41284
Rubix:329746
EAN:4059245103003
K0270.41284 Klemmhebel Gr.4 M12 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.41284 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff


Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0270.10486 (Klemmhebel signalgrün)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde, Ausführung Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung85 g
Durchmesser des Drahtes19 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge43 mm
Höhe66 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,07 exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe