K0117.3103 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0117.3103
Rubix:328795
EAN:4059245077823
K0117.3103 Klemmhebel Gr.3 M10 Niro

Technische Zusammenfassung

Modell117,3103
Länge37 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0117.3103 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0117.2061Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung118 g
Modell117,3103
Länge37 mm
Farbegrau
Größe3
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,13 exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen