K0117.3083 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0117.3083
Rubix:328793
EAN:4059245077809



Dokumente
Produktdetails : K0117.3083 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0117.2061Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 119 g |
|---|---|
| Modell | 117,3083 |
| Länge | 37 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 3 |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage