K0269.73308X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0269.73308X40
Rubix:3738769
EAN:4059245215034
KLEMMHEBEL GR.3 M8X40 VERKEHRSROT MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU
Technische Zusammenfassung
Modell0269.73308x40
Länge40 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0269.73308X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06610-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung70 g
Modell0269.73308x40
Länge40 mm
Farberot
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage