K0269.72512X30 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.72512X30
Rubix:3739578
EAN:4059245214297
KLEMMHEBEL GR.5 M12X30 ORANGE MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Modell0269.72512x30
Länge30 mm
Farbeorange
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.72512X30 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06610-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung181 g
Modell0269.72512x30
Länge30 mm
Farbeorange
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
7,28 exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage