K0269.72210X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.72210X20
Rubix:3738535
EAN:4059245213757



Dokumente
Produktdetails : K0269.72210X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06610-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Modell | 0269.72210x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage