K0269.71512X45 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.71512X45
Rubix:3739500
EAN:4059245213184



Dokumente
Produktdetails : K0269.71512X45 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06610-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 190 g |
|---|---|
| Modell | 0269.71512x45 |
| Länge | 45 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage