K0270.72308X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.72308X40
Rubix:3740722
EAN:4059245216505



Dokumente
Produktdetails : K0270.72308X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Modell | 0270.72308x40 |
| Länge | 40 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage