K0270.71208X60 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.71208X60
Rubix:3740445
EAN:4059245215881



Dokumente
Produktdetails : K0270.71208X60 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 50 g |
|---|---|
| Modell | 0270.71208x60 |
| Länge | 60 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage