K0780.12101X20 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckbolzen mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0780.12101X20
Rubix:3738984
EAN:4059245113576
KLEMMHEBEL GR.2  M10X20

Technische Zusammenfassung

Modell0780.12101x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0780.12101X20 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0780.12061X20Hinweis: Diese Komponente wird eingesetzt um Druckstellen am Gegenstück zu vermeiden.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1 g
Modell0780.12101x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
5,38 exkl. MwSt.
/ Stück
6,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage