K0780.11051X30 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckbolzen mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0780.11051X30
Rubix:3738886
EAN:4059245113408
KLEMMHEBEL GR.1  M5X30
Technische Zusammenfassung
Modell0780.11051x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0780.11051X30 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0780.12061X20Hinweis: Diese Komponente wird eingesetzt um Druckstellen am Gegenstück zu vermeiden.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung17 g
Modell0780.11051x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage