K0116.1051X10 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0116.1051X10
Rubix:328811
EAN:4059245077915



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0116.1051X10 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 10 mm |
| Höhe | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
5 mm
Länge
10 mm
Höhe
24,5 mm