K0269.30886X30 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.30886X30
Rubix:330044
EAN:4059245106745
K0269.30886X30 Klemmhebel Gr.3 M8x30

Technische Zusammenfassung

Modell0269.30886x30
Länge30 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.30886X30 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff


Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung68 g
Modell0269.30886x30
Länge30 mm
Farbegrün
Größe3
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,73 exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage