K0270.20887X40 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.20887X40
Rubix:330523
EAN:4059245111749



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0270.20887X40 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-1051X20 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-1051X20 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 47 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen