K0117.3101X30 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0117.3101X30
Rubix:329113
EAN:4059245080953
K0117.3101X30 Klemmhebel Gr.3 M10x30 Niro

Technische Zusammenfassung

Modell0117.3101x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0117.3101X30 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0117.1051X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung141 g
Modell0117.3101x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Größe3
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,77 exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage