GN601-63-M8-25 Klemmhebel, Einsatz mit Außengewinde Stahl, Kunststoff
Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 601-63-M8-25
Rubix:173424
Hersteller:601-63-M8-25






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : GN601-63-M8-25 Klemmhebel, Einsatz mit Außengewinde Stahl, Kunststoff
Design und Handhabung der Klemmhebel GN 601 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen