GN601-95-V10 Klemmhebel, Einsatz mit Vierkant Messing, Kunststoff
Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 601-95-V10
Rubix:357311
Hersteller:601-95-V10






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 95 mm |
Produktdetails : GN601-95-V10 Klemmhebel, Einsatz mit Vierkant Messing, Kunststoff
Design und Handhabung der Klemmhebel GN 601 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 95 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort